!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR CIRCULATION,COLNNE,LAME 20PO

VENTILATEUR CIRCULATION,COLNNE,LAME 20PO

DAYTON

VENTILATEUR CIRCULATION,COLNNE,LAME 20PO close
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
VENTILATEUR CIRCULATION,COLNNE,LAME 20PO

VENTILATEUR CIRCULATION,COLNNE,LAME 20PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $365.85 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE2LY96
  • N° de modèle du manufacturier 2LY96
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1832
  • Poids à l’expédition 75.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)245/173
  • Tension (V)120 VCA
  • Débit d'air2 600/3 700 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 200/1 000
  • Type de montage du ventilateurSocle
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi518/436 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi150/130
  • Niveau sonore72 dB(A)
  • Hz60
  • Isolation de moteurClasse B
  • Protection thermiqueAutomatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs)9 pi
  • Hauteur75 po
  • Profondeur27 po
  • Matériau de lameAluminium thermolaqué
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendSocle, colonne et clé hexagonale
  • Diamètre de pale 20 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/6
  • Ampères 2,0/1,5
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 800/550
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 200/190
  • Assemblage requis Oui
  • Température ambiante max. 105 Degrees F
  • Boîtier de moteur OPAO (ouvert, auto-ventilé)
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Type de roulements À billes
  • Configuration de fiche NEMA 5-15 P
  • Largeur 26 po
  • Nb de lames 3
  • Diamètre d'arbre 12 mm
  • Couleur Noir
  • Fini de la grille protectrice Thermolaqué en noir brillant
  • Ajustement de hauteur 57 à 75 po
  • Normes UL/cUL
  • Applications environnementales Commercial