!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCULATEUR AIR 11 X 11PO

CIRCULATEUR AIR 11 X 11PO

SCHAEFER

CIRCULATEUR AIR 11 X 11PO close
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
CIRCULATEUR AIR 11 X 11PO

CIRCULATEUR AIR 11 X 11PO

SCHAEFER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $440.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6ALD3
  • N° de modèle du manufacturier VK8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)50
  • Tension (V)115 V
  • Débit d'air450 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 550
  • Type de montage du ventilateurMur
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsDouille
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur11 po
  • Nb de lames5
  • Diamètre d'arbre1/4 po
  • Matériau de protecteurAcier galvanisé
  • Nb de conducteurs3
  • NormesAMCA 230
  • Applications environnementalesIndustriel
  • Diamètre de pale 8 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 1
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/100
  • Ampères 0,6
  • Assemblage requis Non
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 5 pi
  • Hauteur 11 po
  • Profondeur 10 po
  • Matériau de lame Aluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Fini de la grille protectrice Thermolaqué en polyester blanc
  • Type d'entraînement Directe
  • Comprend Support de montage mural