!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR,36 IN

VENTILATEUR,36 IN

DAYTON

VENTILATEUR,36 IN close
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
VENTILATEUR,36 IN

VENTILATEUR,36 IN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,440.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN1VCH3
  • N° de modèle du manufacturier 1VCH3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1833
  • Poids à l’expédition 119.0 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de pale36 po
  • Oscillant(e)Non oscillant
  • Nb de vitesses1
  • Phases1
  • Puissance de moteur (HP)3/4
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi1,330
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi415
  • Assemblage requisNon
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurÀ ventilation extérieure
  • Type de moteurDémarrage par condensateur
  • Type de roulementsBille
  • Largeur39 po
  • Nb de lames4
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Matériau de protecteurAcier
  • Type d'entraînementDirect
  • ComprendSupport mural, câble de support secondaire
  • Base sur roulettes Stationnaire
  • Puissance (W) 701
  • Tension (V) 115/230 VCA
  • Débit d'air 12 500 cfm
  • Type de montage du ventilateur Mur
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi 1 000 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi 240
  • Niveau sonore 82 dBA
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Auto.
  • Hauteur 39 po
  • Profondeur 25 3/4 po
  • Matériau de lame Fonte d'aluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Fini de la grille protectrice Acier
  • Normes UL (moteur)
  • Applications environnementales Industriel
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)