!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCUL.AIR, 30 PO, 7 185 PI3/MIN, 115 V

CIRCUL.AIR, 30 PO, 7 185 PI3/MIN, 115 V

AIRMASTER FAN

CIRCUL.AIR, 30 PO, 7 185 PI3/MIN, 115 V close
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
CIRCUL.AIR, 30 PO, 7 185 PI3/MIN, 115 V

CIRCUL.AIR, 30 PO, 7 185 PI3/MIN, 115 V

AIRMASTER FAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $857.67 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15E709
  • N° de modèle du manufacturier 71726
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 49.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel droit standard
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)270
  • Tension (V)115 V CA
  • Débit d'air3 415/5 300/7 185 pi³/min
  • Type de montage du ventilateurPlafond, mur
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi690 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi310 pi/min
  • Niveau sonore76 dB(A)
  • Hz60 Hz
  • Isolation de moteurClasse B
  • Protection thermiqueOui
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • Largeur33 1/2 po
  • Matériau de lameAcier galvanisé
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • NormescULus
  • Applications environnementalesIndustrielle
  • Diamètre de pale 30 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 3
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/3 HP
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 950 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 390 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 80 pi 160 pi/min
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Boîtier de moteur Air totalement fermé au-dessus
  • Type de moteur Permanent
  • Type de roulements Bille
  • Hauteur 33 1/2 po
  • Nb de lames 3
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Fini de la grille protectrice Nickel Chromé
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Comprend Support
  • Type de produit Ventilateur industriel droit standard