!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR,30 IN

VENTILATEUR,30 IN

DAYTON

VENTILATEUR,30 IN close
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
VENTILATEUR,30 IN

VENTILATEUR,30 IN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,695.37 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN1VCH2
  • N° de modèle du manufacturier 1VCH2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1833
  • Poids à l’expédition 98.0 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de pale30 po
  • Oscillant(e)Non oscillant
  • Nb de vitesses1
  • Phases1
  • Puissance de moteur (HP)3/4
  • Type de montage du ventilateurMur
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi835 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi295
  • Niveau sonore80 dBA
  • Hz60
  • Isolation de moteurClasse B
  • Protection thermiqueAuto.
  • Hauteur37 po
  • Profondeur25 3/4 po
  • Matériau de lameFonte d'aluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Fini de la grille protectriceAcier
  • NormesUL (moteur)
  • Applications environnementalesIndustriel
  • Base sur roulettes Stationnaire
  • Puissance (W) 701
  • Tension (V) 115/230 VCA
  • Débit d'air 10 937 cfm
  • Régime (tr/min) 1 140
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 1,390
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 385
  • Vitesse d'air (pi/min) à 80 pi 260
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Boîtier de moteur À ventilation extérieure
  • Type de moteur Démarrage par condensateur
  • Type de roulements Bille
  • Largeur 33 po
  • Nb de lames 4
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Matériau de protecteur Acier
  • Type d'entraînement Direct
  • Comprend Support mural, câble de support secondaire
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)