!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCULATEUR AIR 23 X 23PO

CIRCULATEUR AIR 23 X 23PO

SCHAEFER

CIRCULATEUR AIR 23 X 23PO close
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
CIRCULATEUR AIR 23 X 23PO

CIRCULATEUR AIR 23 X 23PO

SCHAEFER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $654.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6ALD5
  • N° de modèle du manufacturier GVK20
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1839
  • Poids à l’expédition 37.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)315
  • Tension (V)115/230 VCA
  • Débit d'air5 470 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 725
  • Type de montage du ventilateurMur
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur23 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Matériau de protecteurAcier galvanisé
  • Nb de conducteurs3
  • ComprendSupport de montage mural
  • Diamètre de pale 20 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses Variable
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/3
  • Ampères 3,8/1,9
  • Assemblage requis Non
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 5 pi
  • Hauteur 23 po
  • Profondeur 14-1/2 po
  • Matériau de lame Aluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Fini de la grille protectrice Thermolaqué en polyester blanc
  • Type d'entraînement Directe
  • Applications environnementales Industriel