!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCULATEUR AIR, 1/3HP,10PI,115V

CIRCULATEUR AIR, 1/3HP,10PI,115V

DAYTON

CIRCULATEUR AIR, 1/3HP,10PI,115V close
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
CIRCULATEUR AIR, 1/3HP,10PI,115V

CIRCULATEUR AIR, 1/3HP,10PI,115V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,038.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE45LW12
  • N° de modèle du manufacturier 45LW12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1839
  • Poids à l’expédition 110.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesMobile
  • Puissance (W)960/820
  • Tension (V)115
  • Débit d'air12 500/16 800 pi³/min
  • Régime (tr/min)850/750
  • Type de montage du ventilateurPlancher
  • Assemblage requisOui
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurOPAO (ouvert, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur44-3/4 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • CouleurNoir
  • Fini de la grille protectriceThermolaqué
  • Matériau de rouePlastique/caoutchouc
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendRoues
  • Diamètre de pale 42 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 3/4 HP
  • Ampères 7,9/6,0
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 600/400
  • Niveau sonore 75 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 10 pi
  • Hauteur 44-1/2 po
  • Profondeur 20-3/4 po
  • Matériau de lame Aluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Matériau de protecteur Acier
  • Diamètre de roue 7 po
  • Ajustement de hauteur Hauteur fixe
  • Normes UL/cUL 507, OSHA 1910.212
  • Applications environnementales Commercial