!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCULATEUR D'AIR HT 20"

CIRCULATEUR D'AIR HT 20"

TOSOT

CIRCULATEUR D'AIR HT 20" close
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
CIRCULATEUR D'AIR HT 20"

CIRCULATEUR D'AIR HT 20"

TOSOT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $203.26 / CHAQUE
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
  • N° article HOMCT4401001T
  • N° de modèle du manufacturier CT4401001T
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Nb de vitesses3
  • Type de montage du ventilateurPlancher, mur
  • Source d'alimentation (ventilateurs)Enfichable
  • Largeur23 3/5 po
  • Nb de lames3
  • CouleurNoir
  • Diamètre de pale 20 po
  • Tension (V) 115 V
  • Hz 60 Hz
  • Hauteur 22 4/5 po
  • Profondeur 5 1/2 po
  • Matériau de lame Métal
  • Longueur 20 po