!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

MOTEUR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $302.47 / CHAQUE
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
  • N° article AOS1YAZ6
  • N° de modèle du manufacturier 1YAZ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.63 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurApplication agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Type de fixation du moteurBerceau
  • Tension (V)115/230
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse48YZ
  • Intensité maximale (A)5,5/2,8
  • Longueur hors tout10-7/8 po
  • Classe d'isolationB
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • HP 1/2
  • Rendement nominal (tr/min) 1 700
  • Facteur de service du moteur 1
  • Sous-application de moteur Ventilateur agricole
  • Hz 60
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Longueur sans tige 8-3/8 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)