!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

MOTEUR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $694.54 / CHAQUE
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
  • N° article AOS1YAZ2
  • N° de modèle du manufacturier 1YAZ2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.65 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurApplication agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Type de fixation du moteurFrontale
  • Tension (V)440-460
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse56CZ
  • Intensité maximale (A)2,1-2,2
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Longueur hors tout13-7/8 po
  • Classe d'isolationB
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Conception de moteur Triphasé
  • HP 1
  • Rendement nominal (tr/min) 850
  • Facteur de service du moteur 1
  • Sous-application de moteur Ventilateur agricole
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Efficacité nominale 74,0 %
  • Diamètre d'arbre 3/4 po
  • Longueur sans tige 10-5/8 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)