!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU CLES REGLABLES, ACIER ALLIE,ORD

JEU CLES REGLABLES, ACIER ALLIE,ORD

PROTO

JEU CLES REGLABLES, ACIER ALLIE,ORD close
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
JEU CLES REGLABLES, ACIER ALLIE,ORD

JEU CLES REGLABLES, ACIER ALLIE,ORD

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.63 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ795SA
  • N° de modèle du manufacturier J795SA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de clés réglables
  • Poids2,6 lb
  • MatériauAcier allié
  • Capacité de mâchoire1 1/5 po, 1 2/5 po, 1 1/2 po
  • Style d'extrémitéTrou de suspension
  • Style serrage (po)Ordinaire
  • Couleur de la boîteRouge
  • IsolationNon
  • VerrouillableNon
  • Non magnétiqueNon
  • Fixable sur longeFixable sur longe
  • Type de manche/poignéeConception de poutre en I
  • ComprendRouleau pour outil
  • Texture de la mâchoireLisse
  • Normes ASME B107.1-2010
  • Type de clé à molette Jeu de clés réglables
  • Finition Oxyde noir
  • Échelle de mesure Non
  • Plage de longueurs 8 po à 12 po
  • Type de contenant Rouleau pour outil
  • Nb d'outils 3
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Anti-étincelant(e) Non
  • Cliquet Non
  • Couleur de manche/poignée Oxyde noir
  • Type de tête Standard
  • Matériau de mâchoire Acier
  • Type d'ouverture Réglable
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)