!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE REGLABLE, ERGONOMIQUE, 0,311 LB

CLE REGLABLE, ERGONOMIQUE, 0,311 LB

PROTO

CLE REGLABLE, ERGONOMIQUE, 0,311 LB close
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
CLE REGLABLE, ERGONOMIQUE, 0,311 LB

CLE REGLABLE, ERGONOMIQUE, 0,311 LB

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.52 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ706SB
  • N° de modèle du manufacturier J706SB
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé réglable
  • Fixable sur longeFixable sur longe
  • MatériauAcier allié
  • Longueur hors tout6 11/32 po
  • Style serrage (po)Ordinaire
  • Type d'ajustementMécanisme de vissage
  • IsolationNon
  • Résistance à la corrosionOui
  • Couleur de manche/poignéeNoir
  • Matériau de mâchoireAcier allié
  • VerrouillableNon
  • CliquetNon
  • Normes ASME B107.100
  • Type de clé à molette Clé réglable
  • Finition Oxyde noir
  • Capacité de mâchoire 1 1/32 po
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Échelle de mesure Non
  • Anti-étincelant(e) Non
  • Style d'extrémité Trou de suspension
  • Type de tête Standard
  • Texture de la mâchoire Lisse
  • Type d'ouverture Réglable
  • Poids 0,311 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)