!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE AJUSTABLE, ACIER ALLIE, 8 PO LO, BL

CLE AJUSTABLE, ACIER ALLIE, 8 PO LO, BL

KLEIN TOOLS

CLE AJUSTABLE, ACIER ALLIE, 8 PO LO, BL close
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
CLE AJUSTABLE, ACIER ALLIE, 8 PO LO, BL

CLE AJUSTABLE, ACIER ALLIE, 8 PO LO, BL

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.83 / CHAQUE
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
  • N° article KLND5098
  • N° de modèle du manufacturier D509-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé réglable
  • Fixable sur longeOui (anneau intégré)
  • MatériauPlastique
  • Longueur hors tout8 po
  • Style serrage (po)Rembourrée
  • Type d'ajustementRéglage rapide
  • IsolationNon
  • Couleur de manche/poignéeBleu
  • Matériau de mâchoireAcier allié
  • Type de mesureMétrique
  • CliquetNon
  • Normes ANSI
  • Type de clé à molette Clé réglable
  • Finition Naturelle
  • Capacité de mâchoire 1-1/2 po
  • Type de manche/poignée Moletée
  • Échelle de mesure Oui
  • Style d'extrémité Trou de suspension
  • Type de tête Flexible
  • Verrouillable Non
  • Type d'ouverture Réglable
  • Poids 0,76 lb
  • Pays d’origine Espagne (sous réserve de modification)