!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE REGLABLE, ACIER ALLIE, 15 5/32 PO LO

CLE REGLABLE, ACIER ALLIE, 15 5/32 PO LO

PROTO

CLE REGLABLE, ACIER ALLIE, 15 5/32 PO LO close
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
CLE REGLABLE, ACIER ALLIE, 15 5/32 PO LO

CLE REGLABLE, ACIER ALLIE, 15 5/32 PO LO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.49 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ715SLA
  • N° de modèle du manufacturier J715SLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé ajustable
  • Fixable sur longeFixable sur longe
  • MatériauAcier allié
  • Longueur hors tout15 5/32 po
  • Style serrage (po)Ordinaire
  • Type d'ajustementMécanisme de vissage
  • Style d'extrémitéTrou de suspension
  • Matériau de mâchoireAcier allié
  • VerrouillableNon
  • CliquetNon
  • Normes ASME B107.132
  • Type de clé à molette Clé ajustable
  • Finition Oxyde noir
  • Capacité de mâchoire 2 1/16 po
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Isolation Non
  • Type de tête Standard
  • Texture de la mâchoire Lisse
  • Type d'ouverture Réglable
  • Poids 2,756 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)