!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE REGL, 10 PO LO,CAP MACH 1 5/16 PO

CLE REGL, 10 PO LO,CAP MACH 1 5/16 PO

PROTO

CLE REGL, 10 PO LO,CAP MACH 1 5/16 PO close
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
CLE REGL, 10 PO LO,CAP MACH 1 5/16 PO

CLE REGL, 10 PO LO,CAP MACH 1 5/16 PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.60 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ710LA
  • N° de modèle du manufacturier J710LA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé réglable
  • Fixable sur longeFixable sur longe
  • MatériauAcier allié
  • Longueur hors tout10 po
  • Style serrage (po)Ordinaire
  • Échelle de mesureNon
  • Anti-étincelant(e)Non
  • Résistance à la corrosionOui
  • Couleur de manche/poignéeChrome
  • Matériau de mâchoireAcier allié
  • VerrouillableOui
  • CliquetNon
  • Normes ASME B107.8
  • Type de clé à molette Clé réglable
  • Finition Satiné
  • Capacité de mâchoire 1 5/16 po
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Isolation Non
  • Non magnétique Non
  • Style d'extrémité Trou de suspension
  • Type de tête Flexible
  • Texture de la mâchoire Lisse
  • Type d'ouverture Réglable
  • Poids 0,95 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)