!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERR. REGL. CLAP. BILLE 1/2-2PO

VERR. REGL. CLAP. BILLE 1/2-2PO

MASTER LOCK

VERR. REGL. CLAP. BILLE 1/2-2PO close
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
VERR. REGL. CLAP. BILLE 1/2-2PO

VERR. REGL. CLAP. BILLE 1/2-2PO

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.93 / CHAQUE
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
  • N° article MSTS3081
  • N° de modèle du manufacturier S3081
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1028
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage réglable des vanne à bille
  • Pour le type de poignéePoignée à quart de tour
  • Pour la largeur maximale de la poignée1,17 po
  • Pour la taille maximale des tuyaux2 po
  • Nombre maximum de cadenas4
  • Couleur de la consignationRouge
  • Hauteur hors tout4 8/89 po
  • Largeur hors tout3 po
  • NormesOSHA 1910.147
  • Plage d'anticipation À pince
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 1 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Pour la taille minimale du tube 1/2 po
  • Caractéristiques Verrouillage réglable de la vanne à bille, empêche une activation accidentelle
  • Matériau de la consignation Thermoplastique
  • Longueur hors tout 5,31 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)