Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
CLE REGLABLE, ACIER ALLIE, CHROME, 8 PO
CLE REGLABLE, ACIER ALLIE, CHROME, 8 PO
PROTO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Clé réglable
Fixable sur longe Oui (anneau intégré)
Matériau Acier allié
Longueur hors tout 8 po
Style serrage (po) Ordinaire
Isolation Non
Résistance à la corrosion Oui
Type de tête Standard
Cliquet Non
Normes ASME B107.100-2010, AS4984A
Type de clé à molette Clé réglable
Finition Chrome
Capacité de mâchoire 1 3/16 po
Échelle de mesure Non
Anti-étincelant(e) Non
Style d'extrémité Trou de suspension
Type d'ouverture Réglable
Poids 0,57 lb
Pays d’origine Taïwan
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer