!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT PLATEAU OUV. REGL.,BARILS 15 GAL

CHARIOT PLATEAU OUV. REGL.,BARILS 15 GAL

WESTWARD

CHARIOT PLATEAU OUV. REGL.,BARILS 15 GAL close
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
CHARIOT PLATEAU OUV. REGL.,BARILS 15 GAL

CHARIOT PLATEAU OUV. REGL.,BARILS 15 GAL

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.93 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45M947
  • N° de modèle du manufacturier TTBDL120G
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariots à tambour à plateau ouvert réglables avec anneau de support
  • Pour capacité de conteneur16 gal
  • Forme du plancherCercle
  • Pour matériau de conteneursPlastique, acier
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Mécanisme de blocagePas de mécanisme de sécurité
  • CouleurRouge
  • Diamètre de roulette2 3/8 po
  • Sculpture/matériau de la roulettePhénolique
  • Espace de montage de la roulette/roueStandard
  • AssemblageNon
  • Profondeur hors tout14 1/2 po
  • Largeur hors tout14 1/2 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Capacité de charge 120 lb
  • Hauteur de plate-forme 3 1/4 po
  • Type de plateau Ouverte
  • Pour diamètre maximal de conteneur 14 1/4 po
  • Calibre de cadre de châssis Cal. 11
  • Comprend une pédale d'inclinaison Sans pédale d'inclinaison
  • Pour type de surface Béton
  • Largeur de roulette 1 po
  • Configuration de la roulette/roue (4) pivotantes
  • Type de frein de roulette Aucun frein de roulette
  • Hauteur du rebord 1 1/2 po
  • Hauteur hors tout 5 po
  • Méthode de construction Soudé
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)