!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE TRANSFERT ADHSF,TRNSPRNT/BGE,109 7/10 M X 25 4/10 MM X 2 MM,ADHSF ACRYL DOUBLURE

RUBAN DE TRANSFERT ADHSF,TRNSPRNT/BGE,109 7/10 M X 25 4/10 MM X 2 MM,ADHSF ACRYL DOUBLURE

3M

RUBAN DE TRANSFERT ADHSF,TRNSPRNT/BGE,109 7/10 M X 25 4/10 MM X 2 MM,ADHSF ACRYL DOUBLURE close
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
RUBAN DE TRANSFERT ADHSF,TRNSPRNT/BGE,109 7/10 M X 25 4/10 MM X 2 MM,ADHSF ACRYL DOUBLURE

RUBAN DE TRANSFERT ADHSF,TRNSPRNT/BGE,109 7/10 M X 25 4/10 MM X 2 MM,ADHSF ACRYL DOUBLURE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,778.50 / CAISSE de 36
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
  • N° article MMM9498-1X120
  • N° de modèle du manufacturier 9498-1X120
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.08 lb

Informations sur le produit

Ce ruban en polyester vert mesure 72 mètres x 1 pouce avec une épaisseur de 3.2 mil. Ce ruban à usage général fonctionne dans des conditions exigeantes et à des températures allant de -5°C à 24°C. Enduit d'un adhésif en silicone, ce ruban résistant à la déchirure fonctionne bien dans le masquage du revêtement en poudre pour fournir des lignes de peinture nettes.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de transfert adhésif
  • Matériau adhésif du rubanAcrylique
  • Longueur du ruban (unités impériales)120 vg
  • Marque de ruban adhésif3M
  • Couleur du rubanTransparent
  • Température maximale de performance du ruban250 Degrees F
  • Type de rubanRuban de transfert adhésif
  • Largueur du ruban (unités métriques)25,4 mm
  • Sous-type de ruban Ruban de transfert adhésif
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 po
  • Épaisseur de ruban 2 mil
  • Série 9498
  • Température minimale de performance du ruban -60 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau
  • Longueur du ruban (unités métriques) 109,72 m