!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADHESIF TRANSPARENT TUBE 1,0 OZ LIQ

ADHESIF TRANSPARENT TUBE 1,0 OZ LIQ

SEAL-ALL

ADHESIF TRANSPARENT TUBE 1,0 OZ LIQ close
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
Nouvel article
ADHESIF TRANSPARENT TUBE 1,0 OZ LIQ

ADHESIF TRANSPARENT TUBE 1,0 OZ LIQ

SEAL-ALL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 27,06 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SLA382000
  • N° de modèle du manufacturier 382000
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdhésif
  • Matériau de la surface compatibleAluminium, toile, carton, cuivre, fibre de verre, verre, papier, plastique, porcelaine, caoutchouc, acier, vinyle, bois
  • Temps jusqu'à durcissement complet5 h
  • Type de contenantTube
  • SérieSeal-All
  • Point d'éclair33,8 Degrees F
  • Température minimale de service40 ̊F
  • Couleur Transparent
  • Temps de travail 3 minutes
  • Taille de contenant 1,0 oz liq.
  • Nb de composants 1
  • Caractéristiques Résiste à l'eau, à l'essence, à l'huile et à la plupart des solvants
  • Température de service maximale 150 ̊F
  • Temps de séchage 12 minutes