!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR, 4/EMB., À UTILISER AVEC CASQUE SÉRIE H, TUBE RESPIRATOIRE

ADAPTATEUR, 4/EMB., À UTILISER AVEC CASQUE SÉRIE H, TUBE RESPIRATOIRE

3M

ADAPTATEUR, 4/EMB., À UTILISER AVEC CASQUE SÉRIE H, TUBE RESPIRATOIRE close
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
ADAPTATEUR, 4/EMB., À UTILISER AVEC CASQUE SÉRIE H, TUBE RESPIRATOIRE

ADAPTATEUR, 4/EMB., À UTILISER AVEC CASQUE SÉRIE H, TUBE RESPIRATOIRE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 104,12 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 416,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMH120
  • N° de modèle du manufacturier H120
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.02 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur de rechange de la série H est noir et comprend un raccord/collier de cagoule. Il est destiné à être utilisé avec les cagoules de la série H et les tubes respiratoires Versaflo. Un emballage contient quatre adaptateurs.

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • À utiliser avecTubes respiratoires Versaflo
  • Type d'accessoireAdaptateur
  • Série Série H
  • Comprend Attache, connecteur de capuchon