!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR DE COUPLEUR À TT RONDE,3/8 PO NPT,MAX 4500 LB/PO27/16 PO

ADAPTATEUR DE COUPLEUR À TT RONDE,3/8 PO NPT,MAX 4500 LB/PO27/16 PO

LINCOLN

ADAPTATEUR DE COUPLEUR À TT RONDE,3/8 PO NPT,MAX 4500 LB/PO27/16 PO close
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
ADAPTATEUR DE COUPLEUR À TT RONDE,3/8 PO NPT,MAX 4500 LB/PO27/16 PO

ADAPTATEUR DE COUPLEUR À TT RONDE,3/8 PO NPT,MAX 4500 LB/PO27/16 PO

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.00 / CHAQUE
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
  • N° article LNC10536
  • N° de modèle du manufacturier 10536
  • N° de classification normalisée des produits et services 32101517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1521
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur de coupleur à tête de bouton de 7/16 po adapte les coupleurs à tête de bouton standard ou large aux tuyaux avec des raccords filetés NPT de 3/8 po. Il peut supporter une pression maximale de 4 500 lb/po2 Utilisez un joint LNC31138 pour assurer une connexion étanche avec le coupleur (non inclus).

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • ConnexionNPT
  • Taille 7/16 po
  • Pression max. 4500 PSI
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)