Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet adaptateur de coupleur à tête de bouton de 7/16 po adapte les coupleurs à tête de bouton standard ou large aux tuyaux avec des raccords filetés NPT de 1/8 po. Il peut supporter une pression maximale de 5 000 lb/po2 Utilisez un joint LNC31138 pour assurer une connexion étanche avec le coupleur (non inclus).
Spécifications techniques
ArticleCoupleur
ConnexionNPT
Taille7/16 po
Pression max.5000 PSI
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca