!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ACTIONNEUR, 100-240 V

MOTEUR ACTIONNEUR, 100-240 V

DAYTON

MOTEUR ACTIONNEUR, 100-240 V close
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
MOTEUR ACTIONNEUR, 100-240 V

MOTEUR ACTIONNEUR, 100-240 V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $529.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5NKP0
  • N° de modèle du manufacturier 5NKP0
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'actionneur
  • Hz50/60
  • Ampères3,0/1,5
  • Largeur (po)4
  • Position de montageVertical
  • ComprendSupport de montage, tringlerie et fils conducteurs de 36 po avec boîte de jonction
  • Tension (V) 100 à 240
  • Phases 1
  • Hauteur (po) 10
  • Profondeur (po) 5
  • À utiliser avec Registres Dayton de 12 à 48 po avec ensemble de ventelles
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .