!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LENTILLES EXTÉRIEURES, OVALES, TRNSP, ACÉTATE, 10X9X16X0,04 PO, POUR SÉRIE 77/88, 25/PQ

LENTILLES EXTÉRIEURES, OVALES, TRNSP, ACÉTATE, 10X9X16X0,04 PO, POUR SÉRIE 77/88, 25/PQ

BULLARD

LENTILLES EXTÉRIEURES, OVALES, TRNSP, ACÉTATE, 10X9X16X0,04 PO, POUR SÉRIE 77/88, 25/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LENTILLES EXTÉRIEURES, OVALES, TRNSP, ACÉTATE, 10X9X16X0,04 PO, POUR SÉRIE 77/88, 25/PQ

LENTILLES EXTÉRIEURES, OVALES, TRNSP, ACÉTATE, 10X9X16X0,04 PO, POUR SÉRIE 77/88, 25/PQ

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 194,14 $ / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 8 = 1 553,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 8. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BULB771040
  • N° de modèle du manufacturier B771040
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.0 lb

Informations sur le produit

Ces lentilles extérieures ovales mesurent 10X9X16X0,04 pouces d’épaisseur. Elles sont fabriquées en acétate et sont transparentes. Ces lentilles conviennent à une utilisation avec un respirateur aérien de la série 7⅞8. Elle est fournie en huit paquets de 25 lentilles.

Spécifications techniques

  • ArticleVisières de remplacement
  • Comprend(8) paquets de 25
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièreAcétate
  • Largeur de visière9 po
  • À utiliser avec Séries 77/88
  • Normes ANSI
  • Hauteur de visière 16 po
  • Épaisseur de visière 0,04 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande