!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR ANGLE DROIT 45RPM

MOTOREDUCTEUR ANGLE DROIT 45RPM

DAYTON

MOTOREDUCTEUR ANGLE DROIT 45RPM close
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
MOTOREDUCTEUR ANGLE DROIT 45RPM

MOTOREDUCTEUR ANGLE DROIT 45RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,696.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4FDY5
  • N° de modèle du manufacturier 4FDY5
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 86.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)208 - 230/460 VCA
  • Couple max.1 682 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Angle droit
  • Rendement nominal (tr/min)45
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Hz50/60
  • HP d'entrée2
  • Intensité maximale (A)6,4-6,3/3,2
  • Protection thermiqueAucune
  • Type de moteurTriphasé
  • Longueur d'arbre (dimension V)3"
  • Matériau de carter d'engrenageAluminium moulé sous pression
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 3
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple, gauche
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Charge en en porte-à-faux 894 lb
  • Rapport d'engrenage 37:1
  • Classe d'isolation F
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 1-1/2"
  • Taille d'entrée de clé 1/4 po x 1/8 po x 1-1/4 po
  • Normes Homologation UL/CSA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)