!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENGRENAGE CA,4T/M,0,32A,115V

MOTEUR ENGRENAGE CA,4T/M,0,32A,115V

DAYTON

MOTEUR ENGRENAGE CA,4T/M,0,32A,115V close
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
MOTEUR ENGRENAGE CA,4T/M,0,32A,115V

MOTEUR ENGRENAGE CA,4T/M,0,32A,115V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52JE17
  • N° de modèle du manufacturier 52JE17
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 26
  • Poids à l’expédition 2.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenage CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.18 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)4
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige2-3/4 po
  • Sortie, arbre réversibleNon
  • Régime à vide (tr/min)4,6
  • Charge en en porte-à-faux30 lb
  • Rapport d'engrenage709,2:1
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Condensateur requisNon
  • Diamètre d'arbre (dimension U)5/16"
  • Facteur de service1
  • RoulementsDouille en bronze fritté
  • FinitionSans peinture
  • Matériau de carter d'engrenageZinc moulé sous pression
  • Matériau d'engrenageAcier fritté
  • ApplicationDistribution de glaçons, tri de courrier, distribution de billets, kiosque à DVD, convoyeurs, agriculture, machinerie industrielle, presses à imprimer, transmission de puissance, emballage, commandes, équipement radiologique, pompes, moteurs à ingrédients, adoucisseurs d'eau, appareils alimentaires, de distribution et de restaurants, appareils de divertissement, actionneurs de vannes, systèmes de sécurité
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Ouvert
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 115 VCA, 60 Hz
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Couple de démarrage 40 po-lb
  • HP d'entrée 1/300
  • Intensité maximale (A) 0,32
  • Protection thermique Impédance
  • Type de moteur Bague de déphasage
  • Longueur hors tout 3-3/4 po
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1"
  • Nb de disques de frein requis 0
  • Lubrification Remplissage de graisse
  • Boîtier Zinc moulé sous pression
  • Engrenages Cylindriques
  • Type d'engrenage Cylindrique
  • Normes UL/CSA
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)