!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENGRENAGE CA,18T/M,0,50A,115V

MOTEUR ENGRENAGE CA,18T/M,0,50A,115V

DAYTON

MOTEUR ENGRENAGE CA,18T/M,0,50A,115V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR ENGRENAGE CA,18T/M,0,50A,115V

MOTEUR ENGRENAGE CA,18T/M,0,50A,115V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.06 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG52JE29
  • N° de modèle du manufacturier 52JE29
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 25
  • Poids à l’expédition 2.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenage CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.13,0 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)18
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige2-3/4 po
  • Sortie, arbre réversibleNon
  • Régime à vide (tr/min)20
  • Charge en en porte-à-faux30 lb
  • Rapport d'engrenage172:1
  • Classe d'isolationA
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Condensateur requisNon
  • Diamètre d'arbre (dimension U)5/16"
  • Facteur de service1
  • RoulementsDouille en bronze fritté
  • FinitionSans peinture
  • Matériau de carter d'engrenageZinc moulé sous pression
  • Matériau d'engrenageAcier fritté
  • ApplicationDistribution de glaçons, tri de courrier, distribution de billets, kiosque à DVD, convoyeurs, agriculture, machinerie industrielle, presses à imprimer, transmission de puissance, emballage, commandes, équipement radiologique, pompes, moteurs à ingrédients, adoucisseurs d'eau, appareils alimentaires, de distribution et de restaurants, appareils de divertissement, actionneurs de vannes, systèmes de sécurité
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Ouvert
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Couple de démarrage 9,6 po-lb
  • HP d'entrée 1/300
  • Intensité maximale (A) 0,50
  • Protection thermique Impédance
  • Type de moteur Bague de déphasage
  • Longueur hors tout 3-3/8 po
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1"
  • Nb de disques de frein requis 0
  • Lubrification Remplissage de graisse
  • Boîtier Zinc moulé sous pression
  • Engrenages Cylindriques
  • Type d'engrenage Cylindrique
  • Normes UL/CSA
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande