!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR AC,50 TR/MIN,OUVERT,115V

MOTOREDUCTEUR AC,50 TR/MIN,OUVERT,115V

DAYTON

MOTOREDUCTEUR AC,50 TR/MIN,OUVERT,115V close
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
MOTOREDUCTEUR AC,50 TR/MIN,OUVERT,115V

MOTOREDUCTEUR AC,50 TR/MIN,OUVERT,115V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52JD94
  • N° de modèle du manufacturier 52JD94
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.91 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMotoréducteur AC
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.10,0 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)50
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Horizontal
  • Longueur sans tige4-1/8 po
  • Sortie, arbre réversibleNon
  • Régime à vide (tr/min)51
  • Charge en en porte-à-faux30 lb
  • Rapport d'engrenage69,2:1
  • Classe d'isolationA
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Condensateur requisNon
  • Diamètre d'arbre (dimension U)5/16"
  • Facteur de service1.00
  • RoulementsDouille en bronze fritté
  • FinitionNon peinturé
  • Matériau de carter d'engrenageZinc moulé sous pression avec couvercle en acier
  • Matériau d'engrenageAcier fritté
  • ApplicationDistributeurs de glaçons, trieuse postale, distributrice de billets, kiosques DVD, convoyeurs, agriculture, machinerie industrielle, imprimerie, presse, transmission électrique, emballage, commandes, appareils de rayons X, pompes, moteurs à ingrédients, adoucisseurs d'eau, distributeurs automatiques, équipement de restauration, appareils de divertissement, actionneurs de vannes, systèmes de sécurité
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Ouvert
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Cône
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Couple de démarrage 4.5 in.-lbs.
  • HP d'entrée 1/70
  • Intensité maximale (A) 0,75
  • Protection thermique Auto
  • Type de moteur Pôle ombragé
  • Longueur hors tout 5-1/8 po
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1"
  • Nb de disques de frein requis 0
  • Lubrification Graissé
  • Boîtier Zinc moulé sous pression
  • Engrenages Denture droite
  • Type d'engrenage Denture droite
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)