!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR SEC/HUMIDE,20 VCA/VCC

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE,20 VCA/VCC

DEWALT

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE,20 VCA/VCC close
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
ASPIRATEUR SEC/HUMIDE,20 VCA/VCC

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE,20 VCA/VCC

DEWALT

Prix de vente  : $179.99 / CHAQUE

L’offre prend fin le 31 OCT 2025

Votre prix :
243,47 $ / CHAQUE
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
  • N° article BLDDCV581H
  • N° de modèle du manufacturier DCV581H
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121604
  • PAGE DU CATALOGUE # 802
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAspirateur d'atelier portatif
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Matériau de réservoirPlastique
  • Type de collection - aspirateurSans sac
  • Hauteur14 po
  • Largeur12 po
  • Tension (V)20 V
  • Nb de batteries incluses0
  • Type de filtration - aspirateur HEPA
  • Débit d'air de l'aspirateur 31 pi³/min
  • Taille de réservoir 2 gal
  • Nb d'étages de moteur 1
  • Longueur 16 po
  • Longueur de cordon d'alimentation 6 pi
  • Type de batterie d'outil sans fil Ion de lithium
  • Comprend Tuyau résistant à l'écrasement de 5 pi, 1-1/4 po dia, accessoire de suceur plat, accessoire de buse large, filtre HEPA lavable