!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 10 PO X 7 1/2 PO, POLYPROPYLÈNE, 10 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 5 GAL PAR PAQUET, GRIS

FEUILLES ABSORBANTES, 10 PO X 7 1/2 PO, POLYPROPYLÈNE, 10 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 5 GAL PAR PAQUET, GRIS

BRADY SPC ABSORBENTS

FEUILLES ABSORBANTES, 10 PO X 7 1/2 PO, POLYPROPYLÈNE, 10 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 5 GAL PAR PAQUET, GRIS close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 10 PO X 7 1/2 PO, POLYPROPYLÈNE, 10 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 5 GAL PAR PAQUET, GRIS

FEUILLES ABSORBANTES, 10 PO X 7 1/2 PO, POLYPROPYLÈNE, 10 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 5 GAL PAR PAQUET, GRIS

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.56 / CAISSE de 100
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
  • N° article SORSRP100
  • N° de modèle du manufacturier SRP100
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par tampon10 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Non
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseOui
  • Type d'emballageBoîtier
  • Longueur10 po
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • SérieSpill Response Plus
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Volume absorbé par paquet 5 gal
  • Nb de couches 3 épaisseurs
  • Taille perforée Aucune perforation
  • Alvéolé Oui
  • Matériau de la couverture Soufflé par fusion
  • Nb de tampons 100
  • Largeur 7 1/2 po
  • Couleur Gris
  • Normes EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésif Non