!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT, 150 PI X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 63 GAL PAR PAQUET, BLANC

ROULEAU ABSORBANT, 150 PI X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 63 GAL PAR PAQUET, BLANC

SPILLTECH

ROULEAU ABSORBANT, 150 PI X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 63 GAL PAR PAQUET, BLANC close
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
ROULEAU ABSORBANT, 150 PI X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 63 GAL PAR PAQUET, BLANC

ROULEAU ABSORBANT, 150 PI X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 63 GAL PAR PAQUET, BLANC

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $258.47 / CHAQUE
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
  • N° article SLEWRX150H
  • N° de modèle du manufacturier WRX150H
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par paquet63 gal
  • Nb de couches1 épaisseur
  • Taille perforéeAucune perforation
  • AlvéoléNon
  • Type d'emballageSac
  • Largeur de rouleau30 po
  • Largeur30 po
  • Dissipation électrostatiqueOui
  • Circulation piétonnièreNon
  • CouleurBlanc
  • SérieWRX
  • Boîte distributriceNon
  • CaractéristiquesAbsorbe les carburants volatils et autres liquides à base de pétrole
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Matériau Polypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Non
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Non
  • Longueur de rouleau 150 pi
  • Longueur 150 pi
  • Résistance à la flamme Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Non essorable
  • Applications spécialisées Statique-dissipatif
  • Normes 29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 29 CFR 1910.22(a)(2), 49 CFR 173,3(c)(2)
  • Endos adhésif Non