!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 300 PI X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 59 GAL PAR PAQUET, GRIS

ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 300 PI X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 59 GAL PAR PAQUET, GRIS

SPILLTECH

ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 300 PI X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 59 GAL PAR PAQUET, GRIS close
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
ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 300 PI X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 59 GAL PAR PAQUET, GRIS

ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 300 PI X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 59 GAL PAR PAQUET, GRIS

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $302.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SLEGRB300S
  • N° de modèle du manufacturier GRB300S
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par paquet59 gal
  • Nb de couches2 épaisseurs
  • Taille perforée7 1/2 po x 17 po
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureFilé-lié
  • Longueur de rouleau300 pi
  • Longueur300 pi
  • Résistance à la flammeNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • CouleurGris
  • SérieGRB
  • Boîte distributriceNon
  • CaractéristiquesRésistant à l'abrasion, absorbe les fuites, les déversements et les éclaboussures, pour les applications industrielles de moyenne charge, d'entretien et d'usage général
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Matériau Polypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Perforation sur la longueur 17 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Non
  • Type d'emballage Sac
  • Largeur de rouleau 30 po
  • Largeur 30 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Non
  • Applications spécialisées Universelle
  • Normes 29 CFR 1910.107(b)(3), 29 CFR 1910.107(g)(2), 29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 29 CFR 1910.22(a)(2), 49 CFR 173.3(c)(2)
  • Endos adhésif Non