Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 44 GAL PAR PAQUET, GRIS
ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 44 GAL PAR PAQUET, GRIS
SPILLTECH
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Rouleau absorbant
Liquides absorbés Universel
Volume absorbé par paquet 44 gal
Nb de couches 3 épaisseurs
Taille perforée 7 1/2 po x 17 po
Perforation sur la largeur 7 1/2 po
Alvéolé Oui
Matériau de la couverture Laminé
Longueur de rouleau 150 pi
Longueur 150 pi
Résistance à la flamme Non
Résistance aux rayons UV Non
Couleur Gris
Série GRL
Boîte distributrice Non
Caractéristiques Résistant à l'abrasion, faible peluchage
Type de produit Rouleau absorbant
À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
Matériau Polypropylène
Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
Perforation sur la longueur 17 po
Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
Couverture incluse Non
Type d'emballage Sac
Largeur de rouleau 30 po
Largeur 30 po
Dissipation électrostatique Non
Circulation piétonnière Oui
Applications spécialisées Universelle
Normes 29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 29 CFR 1910.22(a)(2), 49 CFR 173,3(c)(2)
Endos adhésif Non
Pays d’origine estados unidos
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer