!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT,BLEU,150 PI,PP

ROULEAU ABSORBANT,BLEU,150 PI,PP

SPILLTECH

ROULEAU ABSORBANT,BLEU,150 PI,PP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULEAU ABSORBANT,BLEU,150 PI,PP

ROULEAU ABSORBANT,BLEU,150 PI,PP

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $271.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SLEBRF150H
  • N° de modèle du manufacturier BRF150H
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par paquet49 gal
  • Nb de couches3 épaisseurs
  • Taille perforée7 1/2 po x 17 po
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureFibre
  • Longueur de rouleau150 pi
  • Longueur150 pi
  • Résistance à la flammeNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • EssorableNon essorable
  • Applications spécialiséesHuile seulement
  • Normes29 CFR 1910.107(b)(3), 29 CFR 1910.107(g)(2), 29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 29 CFR 1910.22(a)(2), 49 CFR 173.3(c)(2)
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Matériau Polypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Perforation sur la longueur 17 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Non
  • Type d'emballage Sac
  • Largeur de rouleau 30 po
  • Largeur 30 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Oui
  • Couleur Bleu
  • Série BRF
  • Boîte distributrice Non
  • Caractéristiques Applications de nettoyage industriel
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande