!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT, 150PI X 15PO, GRIS

ROULEAU ABSORBANT, 150PI X 15PO, GRIS

BRADY SPC ABSORBENTS

ROULEAU ABSORBANT, 150PI X 15PO, GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULEAU ABSORBANT, 150PI X 15PO, GRIS

ROULEAU ABSORBANT, 150PI X 15PO, GRIS

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $229.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY107715
  • N° de modèle du manufacturier HT15
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par paquet23 gal
  • Nb de couches2 épaisseurs
  • Taille perforée15 po x 15 po
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseOui
  • Type d'emballageBallot
  • Largeur de rouleau15 po
  • Largeur15 po
  • Circulation piétonnièreRobuste
  • Message impriméThink Safety
  • SérieCirculation élevée
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Matériau Polypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Perforation sur la longueur 15 po
  • Alvéolé Oui
  • Matériau de la couverture Filé-lié
  • Longueur de rouleau 150 pi
  • Longueur 150 pi
  • Dissipation électrostatique Non
  • Couleur Gris
  • Applications spécialisées Poste de travail
  • Normes EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésif Non
  • Caractéristiques Résistant au feu
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande