!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU SORBANT,UNIVERSEL,JNE,19 IN X 115 PI,BALLE DE 2

ROULEAU SORBANT,UNIVERSEL,JNE,19 IN X 115 PI,BALLE DE 2

CAN-ROSS

ROULEAU SORBANT,UNIVERSEL,JNE,19 IN X 115 PI,BALLE DE 2 close
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
ROULEAU SORBANT,UNIVERSEL,JNE,19 IN X 115 PI,BALLE DE 2

ROULEAU SORBANT,UNIVERSEL,JNE,19 IN X 115 PI,BALLE DE 2

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $607.88 / BALLE
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
  • N° article BIGU190
  • N° de modèle du manufacturier U190
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 34.0 lb

Informations sur le produit

Contrôlez les déversements d'huile et les liquides à base d'hydrocarbures grâce à ce tampon absorbant universel jne qui repousse l'eau. Chaque bobine contient 2 tampons mesurant 19 x 115 pieds chacun.

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésAcides, fluides corporels, caustiques, formaldéhyde, carburants, soudes, poisons, solvants
  • MatériauPolypropylène
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseOui
  • Type d'emballageSac
  • Longueur115 pi
  • Diamètre14 po
  • Résistance à la flammeNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • CouleurJaune
  • Applications spécialiséesIndustrie chimique, soins de santé, industriel, MRE, pétrole et gaz
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • Volume absorbé par paquet 34,8 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Non
  • Alvéolé Oui
  • Matériau de la couverture Fibre fine
  • Nb de tampons 200
  • Largeur 19 po
  • Neutralisation Non
  • Flottant Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Non essorable
  • Message imprimé No Message
  • Série MRO Plus
  • Endos adhésif Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)