!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 28 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 44 GAL PAR PAQUET, GRIS

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 28 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 44 GAL PAR PAQUET, GRIS

CONDOR

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 28 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 44 GAL PAR PAQUET, GRIS close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 28 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 44 GAL PAR PAQUET, GRIS

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 28 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 44 GAL PAR PAQUET, GRIS

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.27 / PAQUET de 200
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
  • N° article CDR149296
  • N° de modèle du manufacturier 149296
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésProduits chimiques agressifs
  • Volume absorbé par paquet44 gal
  • Nb de couches3 épaisseurs
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseOui
  • Type d'emballageBallot
  • Longueur19 po
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • CouleurGris
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • Volume absorbé par tampon 28 oz
  • Matériau Polypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Alvéolé Oui
  • Matériau de la couverture Soufflé par fusion
  • Nb de tampons 200
  • Largeur 15 po
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Normes EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésif Non
  • Caractéristiques Convient à une utilisation autour des machines, sous les tuyaux présentant des fuites et dans les zones à forte circulation