!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 7 ½ PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 0,247 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 24 GAL PAR PAQUET, JAUNE

FEUILLES ABSORBANTES, 7 ½ PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 0,247 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 24 GAL PAR PAQUET, JAUNE

SPILLTECH

FEUILLES ABSORBANTES, 7 ½ PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 0,247 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 24 GAL PAR PAQUET, JAUNE close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 7 ½ PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 0,247 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 24 GAL PAR PAQUET, JAUNE

FEUILLES ABSORBANTES, 7 ½ PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 0,247 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 24 GAL PAR PAQUET, JAUNE

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.13 / PAQUET de 100
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
  • N° article SLEYPB100M
  • N° de modèle du manufacturier YPB100M
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésProduits chimiques agressifs
  • Volume absorbé par tampon0,247 gal
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureFilé-lié
  • Nb de tampons100
  • Largeur15 po
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • CouleurJaune
  • SérieYPB
  • Boîte distributriceNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Matières dangereuses
  • Volume absorbé par paquet 24 gal
  • Nb de couches 2 épaisseurs
  • Taille perforée 7 1/2 po x 19 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Non
  • Type d'emballage Sac
  • Longueur 19 po
  • Résistance à la flamme Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Non essorable
  • Applications spécialisées Matières dangereuses
  • Normes 29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 263,31, 49 CFR 173,3(c)(2)
  • Endos adhésif Non