!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 23 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 18 GAL PAR PAQUET, JAUNE

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 23 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 18 GAL PAR PAQUET, JAUNE

CONDOR

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 23 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 18 GAL PAR PAQUET, JAUNE close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 23 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 18 GAL PAR PAQUET, JAUNE

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 23 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 18 GAL PAR PAQUET, JAUNE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.87 / PAQUET de 100
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
  • N° article CDR145310
  • N° de modèle du manufacturier 145310
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésProduits chimiques agressifs
  • Volume absorbé par tampon23 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Non
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseNon
  • Nb de tampons100
  • Largeur15 po
  • CouleurJaune
  • Endos adhésifNon
  • CaractéristiquesConvient à une utilisation autour des machines, sous les tuyaux présentant des fuites et dans les zones à forte circulation
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Acide citrique, acide fluorhydrique, hydroxyde de sodium
  • Volume absorbé par paquet 18 gal
  • Nb de couches 1 épaisseur
  • Taille perforée Aucune perforation
  • Alvéolé Oui
  • Type d'emballage Ballot
  • Longueur 19 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non