!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, POLYPROPYLÈNE, 19 X 15 PO, 0,1554 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 31 GAL PAR PAQUET, 200 FEUILLES, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, POLYPROPYLÈNE, 19 X 15 PO, 0,1554 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 31 GAL PAR PAQUET, 200 FEUILLES, BLANC

SPILLTECH

FEUILLES ABSORBANTES, POLYPROPYLÈNE, 19 X 15 PO, 0,1554 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 31 GAL PAR PAQUET, 200 FEUILLES, BLANC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FEUILLES ABSORBANTES, POLYPROPYLÈNE, 19 X 15 PO, 0,1554 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 31 GAL PAR PAQUET, 200 FEUILLES, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, POLYPROPYLÈNE, 19 X 15 PO, 0,1554 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 31 GAL PAR PAQUET, 200 FEUILLES, BLANC

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $153.67 / PAQUET de 200

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SLEWPB200S
  • N° de modèle du manufacturier WPB200S
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon0,1554 gal
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureFilé-lié
  • Nb de tampons200
  • Largeur15 po
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • CouleurBlanc
  • SérieWPB
  • Boîte distributriceNon
  • CaractéristiquesRésistant à l'abrasion, absorbe les fuites, les déversements et les éclaboussures, pour les applications industrielles de moyenne charge, d'entretien et d'usage général
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Volume absorbé par paquet 31 gal
  • Nb de couches 2 épaisseurs
  • Taille perforée 7 1/2 po x 19 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Non
  • Type d'emballage Sac
  • Longueur 19 po
  • Résistance à la flamme Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Non essorable
  • Applications spécialisées Huile seulement
  • Normes 29 CFR 1910.107(b)(3), 29 CFR 1910.107(g)(2), 29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 29 CFR 1910.22(a)(2), 49 CFR 173.3(c)(2)
  • Endos adhésif Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande