!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 0,1785 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 17 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 0,1785 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 17 GAL PAR PAQUET, BLANC

SPILLTECH

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 0,1785 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 17 GAL PAR PAQUET, BLANC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 0,1785 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 17 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 0,1785 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 17 GAL PAR PAQUET, BLANC

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.66 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SLEWP100S
  • N° de modèle du manufacturier WP100S
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon0,1785 gal
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Non
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseNon
  • Nb de tampons100
  • Largeur15 po
  • FlottantOui
  • Résistance aux rayons UVNon
  • EssorableNon essorable
  • Applications spécialiséesMarine
  • Normes29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 263,30(a), 40 CFR 263,31, 49 CFR 173.3(c)(2)
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Volume absorbé par paquet 17 gal
  • Nb de couches 1 épaisseur
  • Taille perforée Aucune perforation
  • Alvéolé Non
  • Type d'emballage Sac
  • Longueur 19 po
  • Résistance à la flamme Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Non
  • Couleur Blanc
  • Série WP
  • Boîte distributrice Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande