!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 14 PO X 10 PO, POLYPROPYLÈNE, 0,181 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 18 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 14 PO X 10 PO, POLYPROPYLÈNE, 0,181 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 18 GAL PAR PAQUET, BLANC

SPILLTECH

FEUILLES ABSORBANTES, 14 PO X 10 PO, POLYPROPYLÈNE, 0,181 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 18 GAL PAR PAQUET, BLANC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FEUILLES ABSORBANTES, 14 PO X 10 PO, POLYPROPYLÈNE, 0,181 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 18 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 14 PO X 10 PO, POLYPROPYLÈNE, 0,181 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 18 GAL PAR PAQUET, BLANC

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.30 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SLEWPF1014H
  • N° de modèle du manufacturier WPF1014H
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon0,181 gal
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Non
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseNon
  • Type d'emballageSac
  • Longueur14 po
  • Résistance à la flammeNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • EssorableNon essorable
  • Applications spécialiséesHuile seulement
  • Normes29 CFR 1910.107(b)(3), 29 CFR 1910.107(g)(2), 29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 29 CFR 1910.22(a)(2), 49 CFR 173.3(c)(2)
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Volume absorbé par paquet 18 gal
  • Nb de couches 3 épaisseurs
  • Taille perforée Aucune perforation
  • Alvéolé Oui
  • Matériau de la couverture Fibre
  • Nb de tampons 100
  • Largeur 10 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Oui
  • Couleur Blanc
  • Série WPF
  • Boîte distributrice Non
  • Caractéristiques Applications de nettoyage industriel
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires