!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 10 PO X 7 1/2 PO, POLYPROPYLÈNE, 6 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 5 GAL PAR PAQUET, VERT

FEUILLES ABSORBANTES, 10 PO X 7 1/2 PO, POLYPROPYLÈNE, 6 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 5 GAL PAR PAQUET, VERT

BRADY

FEUILLES ABSORBANTES, 10 PO X 7 1/2 PO, POLYPROPYLÈNE, 6 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 5 GAL PAR PAQUET, VERT close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 10 PO X 7 1/2 PO, POLYPROPYLÈNE, 6 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 5 GAL PAR PAQUET, VERT

FEUILLES ABSORBANTES, 10 PO X 7 1/2 PO, POLYPROPYLÈNE, 6 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 5 GAL PAR PAQUET, VERT

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.24 / CAISSE de 100
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
  • N° article SOR123449
  • N° de modèle du manufacturier SRPH100
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésProduits chimiques agressifs
  • Volume absorbé par tampon6 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Non
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Matériau de la couvertureSoufflé par fusion
  • Nb de tampons100
  • Largeur7 1/2 po
  • CouleurVert
  • NormesEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Produits chimiques
  • Volume absorbé par paquet 5 gal
  • Nb de couches 3 épaisseurs
  • Taille perforée Aucune perforation
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Boîtier
  • Longueur 10 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série Spill Response Plus
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non