!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 X 15 PO, CELLULOSE, 27 GAL PAR PAQUET, 100 FEUILLES, GRIS

FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 X 15 PO, CELLULOSE, 27 GAL PAR PAQUET, 100 FEUILLES, GRIS

SPILLTECH

FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 X 15 PO, CELLULOSE, 27 GAL PAR PAQUET, 100 FEUILLES, GRIS close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 X 15 PO, CELLULOSE, 27 GAL PAR PAQUET, 100 FEUILLES, GRIS

FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 X 15 PO, CELLULOSE, 27 GAL PAR PAQUET, 100 FEUILLES, GRIS

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $174.65 / PAQUET de 75
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
  • N° article SLEGPC75H
  • N° de modèle du manufacturier GPC75H
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par tampon0,3664 gal
  • MatériauCellulose
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléNon
  • Type d'emballageBoîte distributrice
  • Longueur19 po
  • Résistance à la flammeNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • CouleurGris
  • SérieGPC
  • Boîte distributriceOui
  • CaractéristiquesPour les grands déversements et les fuites à volume élevé, noyau très souple
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Volume absorbé par paquet 27 gal
  • Nb de couches 1 épaisseur
  • Taille perforée 7 1/2 po x 19 po
  • Contenu recyclé (%) 0.7
  • Couverture incluse Non
  • Nb de tampons 75
  • Largeur 15 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Non
  • Applications spécialisées Universelle
  • Normes 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésif Non