!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 7 ½ PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 0,2339 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 23 GAL PAR PAQUET, GRIS

FEUILLES ABSORBANTES, 7 ½ PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 0,2339 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 23 GAL PAR PAQUET, GRIS

SPILLTECH

FEUILLES ABSORBANTES, 7 ½ PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 0,2339 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 23 GAL PAR PAQUET, GRIS close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 7 ½ PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 0,2339 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 23 GAL PAR PAQUET, GRIS

FEUILLES ABSORBANTES, 7 ½ PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 0,2339 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 23 GAL PAR PAQUET, GRIS

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.82 / PAQUET de 100
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
  • N° article SLEGPL100M
  • N° de modèle du manufacturier GPL100M
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par tampon0,2339 gal
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureLaminé
  • Nb de tampons100
  • Largeur15 po
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • Applications spécialiséesUniverselle
  • Normes29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 29 CFR 1910.22(a)(2), 49 CFR 173,3(c)(2)
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Volume absorbé par paquet 23 gal
  • Nb de couches 3 épaisseurs
  • Taille perforée 7 1/2 po x 19 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Non
  • Type d'emballage Sac
  • Longueur 19 po
  • Résistance à la flamme Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Couleur Gris
  • Série GPL
  • Boîte distributrice Non
  • Caractéristiques Résistant à l'abrasion, faible peluchage