Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
TAMPON ABSORBANT,GRIS,LO 19 PO,PQ100
TAMPON ABSORBANT,GRIS,LO 19 PO,PQ100
SPILLTECH
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Tampon absorbant
Liquides absorbés Universel
Volume absorbé par tampon 0,2629 gal
Matériau Polypropylène
Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
Perforation sur la largeur 7 1/2 po
Alvéolé Oui
Matériau de la couverture Fibre
Nb de tampons 100
Largeur 15 po
Dissipation électrostatique Non
Circulation piétonnière Oui
Applications spécialisées Universelle
Normes 29 CFR 1910.107(b)(3), 29 CFR 1910.107(g)(2), 29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 29 CFR 1910.22(a)(2), 49 CFR 173.3(c)(2)
Endos adhésif Non
Type de produit Tampon absorbant
À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
Volume absorbé par paquet 26 gal
Nb de couches 3 épaisseurs
Taille perforée 7 1/2 po x 19 po
Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
Couverture incluse Non
Type d'emballage Sac
Longueur 19 po
Résistance à la flamme Non
Résistance aux rayons UV Non
Couleur Gris
Série GPF
Boîte distributrice Non
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer