!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON ABSORBANT, 30PO X 30PO, BLANC, 50

TAMPON ABSORBANT, 30PO X 30PO, BLANC, 50

BRADY SPC ABSORBENTS

TAMPON ABSORBANT, 30PO X 30PO, BLANC, 50 close
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
TAMPON ABSORBANT, 30PO X 30PO, BLANC, 50

TAMPON ABSORBANT, 30PO X 30PO, BLANC, 50

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $282.69 / PAQUET de 50
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
  • N° article BDY107761
  • N° de modèle du manufacturier OP50
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon104 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la largeur15 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureSoufflé par fusion
  • Nb de tampons50
  • Largeur30 po
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Applications spécialiséesIndustrielle
  • NormesEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésifNon
  • CaractéristiquesUtilisation intérieure ou extérieure, poids moyen
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile seulement
  • Volume absorbé par paquet 41 gal
  • Nb de couches 3 épaisseurs
  • Taille perforée 15 po x 30 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Boîtier
  • Longueur 30 po
  • Flottant Oui
  • Couleur Blanc
  • Série Oil Plus
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non