Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Repoussez l'eau et absorbez l'huile a/ ce tampon blc p/ secouristes a/ des liquides à base d'hydrocarbures et un poids double. Chaque tampon mesure 15 x 15 po et est disponible en matx légers et moyens, à raison de 100 par bobine.
Spécifications techniques
ArticleTampon absorbant
Liquides absorbésLiquides à base d'huile
MatériauPolypropylène
Taille perforée7 1/2 po x 15 po
AlvéoléOui
Matériau de la couvertureSoufflé par fusion
Nb de tampons100
Largeur15 po
Résistance à la flammeNon
Dissipation électrostatiqueNon
Circulation piétonnièreNon
CouleurBlanc
Applications spécialiséesIndustriel, maritime, MRE, pétrolier et gazier
Boîte distributriceNon
Endos résistant aux fuitesNon
Type de produitTampon absorbant
Volume absorbé par paquet17 gal
Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
Couverture incluseOui
Type d'emballageSac
Longueur15 po
NeutralisationNon
FlottantOui
Résistance aux rayons UVNon
EssorableNon essorable
Message impriméNo Message
SérieMRO Plus
Endos adhésifNon
CaractéristiquesFabriqué à partir d'un tissu lourd à fort débit, ce produit unique offre des capacités d'absorption et de rétention élevées. Ce produit absorbe jusqu'à dix (10) fois son poids pour les liquides à base d'huile
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)