!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABSORBENT PAD,15 IN X 15 IN,GREY

ABSORBENT PAD,15 IN X 15 IN,GREY

CAN-ROSS

ABSORBENT PAD,15 IN X 15 IN,GREY close
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
ABSORBENT PAD,15 IN X 15 IN,GREY

ABSORBENT PAD,15 IN X 15 IN,GREY

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.03 / CHAQUE
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
  • N° article BIGCRFR-UP100
  • N° de modèle du manufacturier CRFR-UP100
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # 998
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésLiquides non agressifs
  • MatériauPolypropylène
  • Taille perforée7 1/2 po x 15 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureSoufflé par fusion
  • Nb de tampons100
  • Largeur15 po
  • Résistance à la flammeNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • CouleurGris
  • Applications spécialiséesSoins de santé, industriel, MRE, pétrole et gaz
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • Volume absorbé par paquet 19 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Sac
  • Longueur 15 po
  • Neutralisation Non
  • Flottant Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Non essorable
  • Message imprimé No Message
  • Série MRO Plus
  • Endos adhésif Non
  • Caractéristiques Et peut récupérer la plupart des fluides industriels non agressifs, n'est pas sélectif, ce produit absorbe jusqu'à dix (10) fois son poids
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)